Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SUNRAY II WEIß MATT LED 14-28W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SUNRAY II WEIß MATT LED 14-28W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8-12519455

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506035889

Sonepar Artikelnummer

120662021

Hersteller Artikelnummer

8-12519455

Hersteller Typ

8-12519455

Hersteller Artikel Nr.:

8-12519455

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.680 kg

SUNRAY II LED EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, max. 350/500/700mA, IP44/IP20LSt.: 1450/1950/2750W, LT: 25 000h