Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SUNRAY III WEIß MATT LED 14-29W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SUNRAY III WEIß MATT LED 14-29W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8-15014455

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506035896

Sonepar Artikelnummer

120662022

Hersteller Artikelnummer

8-15014455

Hersteller Typ

8-15014455

Hersteller Artikel Nr.:

8-15014455

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.750 kg

SUNRAY III LED EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, max. 350/500/700mA, IP44/IP20LSt.: 1750/2400/3000W, LT: 25 000h