Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SUNRAY IV WEIß MATT LED 21-43W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SUNRAY IV WEIß MATT LED 21-43W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8-20519505

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 1.660 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506054910

Sonepar Artikelnummer

120662025

Hersteller Artikelnummer

8-20519505

Hersteller Typ

8-20519505

Hersteller Artikel Nr.:

8-20519505

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.660 kg

SUNRAY IV LED EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 50°, Lichtaustritt direkt, max. 500/700/1050mA, IP44/IP20LSt.: 2300/3050/4150W, LT: 25 000h