Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SUSA ME MASTLEUCHTE GRAU 107W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SUSA ME MASTLEUCHTE GRAU 107W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125-34050300

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661387

Hersteller Artikelnummer

125-34050300

Hersteller Typ

125-34050300

Hersteller Artikel Nr.:

125-34050300

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

12360 lm

Zolltarifnummer:

94051990

SUSA ME MASTLEUCHTE aus Aluminium, grau,PMMA Abdeckung Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, IP66LSt.: 12360A++-A, 107W, LT: 50 000h