Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SYSTEM 01.1 HL M SYS 63W 4000K AE D

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SYSTEM 01.1 HL M SYS 63W 4000K AE D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 697-02000301408d

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506073959

Sonepar Artikelnummer

120658492

Hersteller Artikelnummer

697-02000301408d

Hersteller Typ

697-02000301408D

Hersteller Artikel Nr.:

697-02000301408d

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000 K

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9870 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

176 mm

Länge:

1498 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

4.281 kg

SYSTEM01.1 HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, ähnlich RAL 9006,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, max. 300mA, dimmbar DALI, Kabel transparent, Adapter/Baldachin silber, Pendellänge 1500mm IP20LSt.: 9870A++-A, 63W, LT: 50 000 L80 B10h