Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SYSTEM 01.1 STL SYS 93W 4000K SW I

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SYSTEM 01.1 STL SYS 93W 4000K SW I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 697-04005301406i

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506060652

Sonepar Artikelnummer

120656387

Hersteller Artikelnummer

697-04005301406i

Hersteller Typ

697-04005301406I

Hersteller Artikel Nr.:

697-04005301406i

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

319 mm

Länge:

579 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

11.370 kg

SYSTEM01.1 STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, max. 350mA, dimmbar motion swarm, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, Kabel schwarz, IP20LSt.: 14290A++-A, 93W, LT: 50 000 L80 B10h