MOLTO LUCE - T-VERBINDER XTS39 NOA GRAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19170391
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe - grau
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014507305
Sonepar Artikelnummer
120128082
Hersteller Artikelnummer
208-19170391
Hersteller Typ
208-19170391
Hersteller Artikel Nr.:
208-19170391
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
4 mm²
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.176 kg


