Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - TAKE ALU 1X QT-14 ECO 33W G9

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - TAKE ALU 1X QT-14 ECO 33W G9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472-291009a

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120459090

Hersteller Artikelnummer

472-291009a

Hersteller Typ

472-291009A

Hersteller Artikel Nr.:

472-291009a

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

G9

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

sonstige

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.616 kg

TAKE WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, natur eloxiert, Lichtaustritt direkt/- indirekt, IP20A++-EW, LT: 25 000h