Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - THEMIS R165 AB-DL GRAU LED SYS 33W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - THEMIS R165 AB-DL GRAU LED SYS 33W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121-2207117000

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Max. Systemleistung - 33 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661371

Hersteller Artikelnummer

121-2207117000

Hersteller Typ

121-2207117000

Hersteller Artikel Nr.:

121-2207117000

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Max. Systemleistung:

33 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2515 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

184 mm

Außendurchmesser:

165 mm

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

1.180 kg

THEMIS AUFBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, grau,Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 38°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, schwenkbar 20°, IP20LSt.: 2515, 33W, LT: 50 000h