MOLTO LUCE - TRAFO 20-60W IM GEHÄUSE RUND 53X19MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-119640
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - Ja
Ausgangsspannung - 12 V
Leistung - 20 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010703450554
Sonepar Artikelnummer
120458007
Hersteller Artikelnummer
24-119640
Hersteller Typ
24-119640
Hersteller Artikel Nr.:
24-119640
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Ja
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
20 .. 60 W
Einbau:
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
Ja
Überlastschutz:
Ja
Übertemperaturschutz:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
53 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080


