Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - TRAFO-EL 12V 20-105VA GEHÄUSE ECKIG WEIß

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - TRAFO-EL 12V 20-105VA GEHÄUSE ECKIG WEIß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24-119730

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Sicherheitstrafo - Ja

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Leistung - 20 .. 105 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010703458031

Sonepar Artikelnummer

120458011

Hersteller Artikelnummer

24-119730

Hersteller Typ

24-119730

Hersteller Artikel Nr.:

24-119730

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Sicherheitstrafo:

Ja

Ausgangsspannung:

12 V

Leistung:

20 .. 105 W

Einbau:

Ja

Länge:

128 mm

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Kurzschlusssicher:

Ja

Überlastschutz:

Ja

Übertemperaturschutz:

Ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

Ja

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Breite:

38 mm

Höhe:

28 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.130 kg