MOLTO LUCE - TRAFO-EL 35-105VA IM GEHÄUSE RUND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-119618
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - Ja
Ausgangsspannung - 12 V
Leistung - 20 .. 105 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010703450509
Sonepar Artikelnummer
120458006
Hersteller Artikelnummer
24-119618
Hersteller Typ
24-119618
Hersteller Artikel Nr.:
24-119618
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Ja
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
20 .. 105 W
Einbau:
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
Ja
Überlastschutz:
Ja
Übertemperaturschutz:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080


