MOLTO LUCE - TRAFO FÜR LED RETROFIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-119772
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - Ja
Leistung - 1 .. 70 W
Länge - 117 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010703460515
Sonepar Artikelnummer
120458012
Hersteller Artikelnummer
24-119772
Hersteller Typ
24-119772
Hersteller Artikel Nr.:
24-119772
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Ja
Leistung:
1 .. 70 W
Länge:
117 mm
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
Ja
Breite:
34 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080


