Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - TRIGGA HL LANG VOLARE SYS 6W FL 3000K weiß Adapter weiß

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - TRIGGA HL LANG VOLARE SYS 6W FL 3000K weiß Adapter weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 662-003020529550

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905744198

Sonepar Artikelnummer

120657753

Hersteller Artikelnummer

662-003020529550

Hersteller Typ

662-003020529550

Hersteller Artikel Nr.:

662-003020529550

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Stromschienenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

290 lm

Höhe/Tiefe:

280 mm

Außendurchmesser:

35 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.482 kg

TRIGGA HÄNGELEUCHTE VOLARE aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9016,LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, max. 350mA, Kabel weiss, Stoffgeflecht, Adapter/Baldachin weiss, Pendellänge 1500mm IP20LSt.: 290A++-A, 6W, LT: 50 000 L80 B10h