Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - TRIGGA VOLARE SYS 6W SP 2700K weiß Adapter weiß

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - TRIGGA VOLARE SYS 6W SP 2700K weiß Adapter weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 662-001020223550

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905746796

Sonepar Artikelnummer

120657634

Hersteller Artikelnummer

662-001020223550

Hersteller Typ

662-001020223550

Hersteller Artikel Nr.:

662-001020223550

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Stromschienenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

230 lm

Höhe/Tiefe:

164 mm

Außendurchmesser:

35 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.356 kg

TRIGGA SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9016,LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 350°, schwenkbar 90°, max. 350mA, Adapter/Baldachin weiss, IP20LSt.: 230A++-A, 6W, LT: 50 000 L80 B10h