MOLTO LUCE - UNIVERSAL EINGRABSTÜCK F.POLLERL.FARO FA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88-981072
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120116786
Hersteller Artikelnummer
88-981072
Hersteller Typ
88-981072
Hersteller Artikel Nr.:
88-981072
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.300 kg


