MOLTO LUCE - UNTERKLEMMPUTZDOSE AK75 F.MITO,RADO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56-ak7530
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905310829
Sonepar Artikelnummer
120392530
Hersteller Artikelnummer
56-ak7530
Hersteller Typ
56-AK7530
Hersteller Artikel Nr.:
56-ak7530
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.048 kg


