Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - V-LINE SYS 11W OPAL 4000K WS

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - V-LINE SYS 11W OPAL 4000K WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 694-110021024050

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905922947

Sonepar Artikelnummer

120658464

Hersteller Artikelnummer

694-110021024050

Hersteller Typ

694-110021024050

Hersteller Artikel Nr.:

694-110021024050

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Stromschienenmontage:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

820 lm

Länge:

565 mm

Breite:

18 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.428 kg

V-LINE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9016,satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, max. 500mA, IP20LSt.: 820A++-A, 11W, LT: 50 000 L80 B10h