Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - VARIA EUR 2+2-FL SYS 38W DA 4000K schaltbar schwarz

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - VARIA EUR 2+2-FL SYS 38W DA 4000K schaltbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 703-001010314660

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506045963

Sonepar Artikelnummer

120658521

Hersteller Artikelnummer

703-001010314660

Hersteller Typ

703-001010314660

Hersteller Artikel Nr.:

703-001010314660

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

38 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Stromschienenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

doppelt asymmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5310 lm

Länge:

575 mm

Breite:

131 mm

Höhe/Tiefe:

62 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

2.938 kg

VARIA SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Stahlblech, schwarz matt, ähnlich RAL 9005,hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel double asym, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar + 15°, max. 1050mA, Adapter/Baldachin schwarz, IP20LSt.: 5290A++-A, 38W, LT: 50 000 L80 B10h