Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - VIALED EVO NOTLICHT WEIß LED SYS 5,3W

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - VIALED EVO NOTLICHT WEIß LED SYS 5,3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 282-ve03f30abr

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbtemperatur - 6000 K

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021046040258

Sonepar Artikelnummer

120458194

Hersteller Artikelnummer

282-ve03f30abr

Hersteller Typ

282-VE03F30ABR

Hersteller Artikel Nr.:

282-ve03f30abr

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP40

Farbtemperatur:

6000 K

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 .. 0 lm

Höhe/Tiefe:

18 mm

Außendurchmesser:

85 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

48 mm

Einbaudurchmesser:

55 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

VIALED EVO NOTLICHTLEUCHTE aus Kunststoff, weiss, ähnlich RAL 9010, Lichtaustritt direkt, IP20LSt.: 320lm, EL: A++-A, 5