MOLTO LUCE - VIBO DEKORRING schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 668-000106
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Durchmesser - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905775192
Sonepar Artikelnummer
120661922
Hersteller Artikelnummer
668-000106
Hersteller Typ
668-000106
Hersteller Artikel Nr.:
668-000106
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Durchmesser:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.053 kg


