MOLTO LUCE - VIBO DEKORRING weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 668-000105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Durchmesser - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905775185
Sonepar Artikelnummer
120661921
Hersteller Artikelnummer
668-000105
Hersteller Typ
668-000105
Hersteller Artikel Nr.:
668-000105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Durchmesser:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.054 kg


