Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - VIBO VOLARE SYS 8W SPOT 2700K weiß Adapter grau

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - VIBO VOLARE SYS 8W SPOT 2700K weiß Adapter grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 668-004010223450

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905774744

Sonepar Artikelnummer

120657840

Hersteller Artikelnummer

668-004010223450

Hersteller Typ

668-004010223450

Hersteller Artikel Nr.:

668-004010223450

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Stromschienenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

410 lm

Länge:

71 mm

Höhe/Tiefe:

112 mm

Außendurchmesser:

108 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.564 kg

VIBO SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9016,streulichtfreie Hexagonal-Linse Ausstrahlwinkel 10°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 350°, schwenkbar 30°, max. 500mA, Adapter/Baldachin silbergrau matt, IP20LSt.: 410A++-A, 8W, LT: 50 000 L80 B10h