Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - VIDERI LONG ANTHRAZIT AC-LED 15W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - VIDERI LONG ANTHRAZIT AC-LED 15W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 341-0021580003011

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458348

Hersteller Artikelnummer

341-0021580003011

Hersteller Typ

341-0021580003011

Hersteller Artikel Nr.:

341-0021580003011

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Reflektor:

matt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

910 .. 0 lm

Länge:

680 mm

Breite:

130 mm

Höhe/Tiefe:

95 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.870 kg

VIDERI LONG WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7024, Ausstrahlwinkel 120°, Lichtaustritt direkt, drehbar 340°, schwenkbar 90°, IP55LSt.: 910, 15W, LT: 25 000h