Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - VISIBLE II HV SCHWARZ 1XQPAR 16 50W GU10

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - VISIBLE II HV SCHWARZ 1XQPAR 16 50W GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305-1440b

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661571

Hersteller Artikelnummer

305-1440b

Hersteller Typ

305-1440B

Hersteller Artikel Nr.:

305-1440b

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.280 kg

VISIBLE II HV EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 32°, IP20A++-DW, LT: 25 000h