Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - VISIBLE II HV SILBER 1XQPAR 16 50W GU10

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - VISIBLE II HV SILBER 1XQPAR 16 50W GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305-1440s

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458268

Hersteller Artikelnummer

305-1440s

Hersteller Typ

305-1440S

Hersteller Artikel Nr.:

305-1440s

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Nennspannung:

220 .. 240 V

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

sonstige

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Einbaulänge:

74 .. 0 mm

Einbaubreite:

72 .. 0 mm

Einbauhöhe:

112 .. 0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.330 kg

VISIBLE II HV EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, silber matt, ähnlich RAL 9006, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 32°, IP20A++-DW, LT: 25 000h