MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 BLINDABDECKUNG natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652-0050100008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905681462
Sonepar Artikelnummer
120461141
Hersteller Artikelnummer
652-0050100008
Hersteller Typ
652-0050100008
Hersteller Artikel Nr.:
652-0050100008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900


