MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 BLINDABDECKUNG weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652-0050100005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905681479
Sonepar Artikelnummer
120461139
Hersteller Artikelnummer
652-0050100005
Hersteller Typ
652-0050100005
Hersteller Artikel Nr.:
652-0050100005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900


