Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 DECKENBEFESTIGUNG 15MM weiß

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 DECKENBEFESTIGUNG 15MM weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 652-0020100005

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905681684

Sonepar Artikelnummer

120461084

Hersteller Artikelnummer

652-0020100005

Hersteller Typ

652-0020100005

Hersteller Artikel Nr.:

652-0020100005

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

15 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.017 kg

VOLARE ZUBEHÖR aus Aluminium, weiss, ähnlich RAL 9016,