MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 ENDEINSPEISUNG BALDACHIN chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652-0040300001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Farbe - Chrom
Ader-Zahl - 2
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905681608
Sonepar Artikelnummer
120461118
Hersteller Artikelnummer
652-0040300001
Hersteller Typ
652-0040300001
Hersteller Artikel Nr.:
652-0040300001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
Chrom
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


