MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 ENDKAPPE SCHIENE grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652-0050200008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905681660
Sonepar Artikelnummer
120461145
Hersteller Artikelnummer
652-0050200008
Hersteller Typ
652-0050200008
Hersteller Artikel Nr.:
652-0050200008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18 mm
Breite:
18 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


