MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 ENDKAPPE SCHIENE silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652-0050200004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905681431
Sonepar Artikelnummer
120461142
Hersteller Artikelnummer
652-0050200004
Hersteller Typ
652-0050200004
Hersteller Artikel Nr.:
652-0050200004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18 mm
Breite:
18 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


