MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 FLEX-VERBINDER 75-150° L50MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652-0030300001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - Chrom
Ader-Zahl - 4
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905681110
Sonepar Artikelnummer
120461097
Hersteller Artikelnummer
652-0030300001
Hersteller Typ
652-0030300001
Hersteller Artikel Nr.:
652-0030300001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
Chrom
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.039 kg


