MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 KREUZVERBINDER 130X130MM chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652-0030600001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - Chrom
Ader-Zahl - 4
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905681578
Sonepar Artikelnummer
120461106
Hersteller Artikelnummer
652-0030600001
Hersteller Typ
652-0030600001
Hersteller Artikel Nr.:
652-0030600001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
Chrom
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.368 kg


