MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 MITTELEINSPEISUNG BALDACHIN weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652-0040400005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905681318
Sonepar Artikelnummer
120461123
Hersteller Artikelnummer
652-0040400005
Hersteller Typ
652-0040400005
Hersteller Artikel Nr.:
652-0040400005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.436 kg


