MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 MITTELEINSPEISUNG natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652-0040200008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Farbe - Aluminium
Ader-Zahl - 2
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905681240
Sonepar Artikelnummer
120461117
Hersteller Artikelnummer
652-0040200008
Hersteller Typ
652-0040200008
Hersteller Artikel Nr.:
652-0040200008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Farbe:
Aluminium
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.355 kg


