MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 SCHIENE L1000MM chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652-0010100001
Anzahl der Gruppen/Phasen - 2
Nennspannung - 220 .. 240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 2300 W
Farbe - Chrom
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905681530
Sonepar Artikelnummer
120461072
Hersteller Artikelnummer
652-0010100001
Hersteller Typ
652-0010100001
Hersteller Artikel Nr.:
652-0010100001
Anzahl der Gruppen/Phasen:
2
Nennspannung:
220 .. 240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
2300 W
Farbe:
Chrom
Länge:
1000 mm
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.566 kg


