MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 SEILABHÄNGUNG L1000MM chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652-0020300001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Chrom
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905681554
Sonepar Artikelnummer
120461091
Hersteller Artikelnummer
652-0020300001
Hersteller Typ
652-0020300001
Hersteller Artikel Nr.:
652-0020300001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


