MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 T-VERBINDER 130X65MM natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652-0030500008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe - Aluminium
Ader-Zahl - 4
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905681158
Sonepar Artikelnummer
120461105
Hersteller Artikelnummer
652-0030500008
Hersteller Typ
652-0030500008
Hersteller Artikel Nr.:
652-0030500008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
Aluminium
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.325 kg


