Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 WINKELVERBINDER 90° L25MM chrom

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - VOLARE 2.0 WINKELVERBINDER 90° L25MM chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 652-0030400001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Farbe - Chrom

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905681561

Sonepar Artikelnummer

120461098

Hersteller Artikelnummer

652-0030400001

Hersteller Typ

652-0030400001

Hersteller Artikel Nr.:

652-0030400001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Farbe:

Chrom

Ader-Zahl:

4

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.070 kg

VOLARE ECKVERBINDER aus Metall, chrom,