Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - VOLTO COPERTO AB-L SYS11W 4000K FLACH schwarz

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - VOLTO COPERTO AB-L SYS11W 4000K FLACH schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 539-010011024060

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Max. Systemleistung - 11 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905686535

Sonepar Artikelnummer

120459217

Hersteller Artikelnummer

539-010011024060

Hersteller Typ

539-010011024060

Hersteller Artikel Nr.:

539-010011024060

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

810 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

26 mm

Höhe/Tiefe:

39 mm

Länge:

570 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

VOLTO COPERTO WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE schwarz eloxiert, ähnlich RAL 9005, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung satiniert, IP20LSt.: 810, 11W, LT: 50 000 L80 B10h