Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - WANDAUSLEGER MIT ZOPF DM 60MM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - WANDAUSLEGER MIT ZOPF DM 60MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125-99770800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - EU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012952056402

Sonepar Artikelnummer

120661410

Hersteller Artikelnummer

125-99770800

Hersteller Typ

125-99770800

Hersteller Artikel Nr.:

125-99770800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtung

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.300 kg

Wandausleger mit Zopf DM 60mm, Stahl, starr, verzinkt