MOLTO LUCE - WANDEINBAUHÜLSE FÜR ICE, CERCH., ZEPPEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68-0216
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120278069
Hersteller Artikelnummer
68-0216
Hersteller Typ
68-0216
Hersteller Artikel Nr.:
68-0216
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


