Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - WANDLEUCHTE SCHWARZ MATT SYS 2W 2700K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - WANDLEUCHTE SCHWARZ MATT SYS 2W 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8-017060

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Max. Systemleistung - 2 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506038170

Sonepar Artikelnummer

120662015

Hersteller Artikelnummer

8-017060

Hersteller Typ

8-017060

Hersteller Artikel Nr.:

8-017060

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Max. Systemleistung:

2 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK00

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Luftschlitzen:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

160 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

30 mm

Länge:

500 mm

Außendurchmesser:

80 mm

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.530 kg

NIANO WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 20°, Lichtaustritt direkt, IP40 Arm flexibel, Baldachin DMXH=84x30mmLSt.: 120, 2W, LT: 25 000h