Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - WINDOW I ALU LED 3W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - WINDOW I ALU LED 3W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305-6801p

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120392519

Hersteller Artikelnummer

305-6801p

Hersteller Typ

305-6801P

Hersteller Artikel Nr.:

305-6801p

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

234 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

36 mm

Länge:

80 mm

Einbaulänge:

69 mm

Einbaubreite:

69 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

38 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.110 kg

WINDOW I LED EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, natur eloxiert, Lichtaustritt direkt, max. 250mA, IP20LSt.: 234A++-AW, LT: 25 000h