MOLTO LUCE - WLAN GATEWAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-000406
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 12 .. 24 V
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010506056433
Sonepar Artikelnummer
120661946
Hersteller Artikelnummer
711-000406
Hersteller Typ
711-000406
Hersteller Artikel Nr.:
711-000406
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
12 .. 24 V
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
99 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
20 mm
Zolltarifnummer:
85371091


