MOLTO LUCE - X-VERBINDER XTS38 NOA SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19170382
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014506384
Sonepar Artikelnummer
120128080
Hersteller Artikelnummer
208-19170382
Hersteller Typ
208-19170382
Hersteller Artikel Nr.:
208-19170382
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
4 mm²
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.230 kg


