Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - YARA FLAT QUADR. GRAU MATT 10W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - YARA FLAT QUADR. GRAU MATT 10W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 273-1002s

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506027570

Sonepar Artikelnummer

120661544

Hersteller Artikelnummer

273-1002s

Hersteller Typ

273-1002S

Hersteller Artikel Nr.:

273-1002s

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000 K

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

230 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

4.500 kg

YARA FLAT SQUARE POLLERLEUCHTE grau matt, ähnlich RAL 7012, Ausstrahlwinkel 360°, IP65LSt.: 800A++-A, 10W, LT: 25 000h