Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - ZEN EB NICKEL MATT LED SYS 2W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - ZEN EB NICKEL MATT LED SYS 2W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68-636532ww

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661930

Hersteller Artikelnummer

68-636532ww

Hersteller Typ

68-636532WW

Hersteller Artikel Nr.:

68-636532ww

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.070 kg

ZEN EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, nickel matt, Lichtaustritt direkt, max. 500mA, IP40LSt.: 199A++-AW, LT: 35 000h