Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - ZEPPELIN RUND EBS EDELSTAHL LED2W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - ZEPPELIN RUND EBS EDELSTAHL LED2W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68-634833ww

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120461208

Hersteller Artikelnummer

68-634833ww

Hersteller Typ

68-634833WW

Hersteller Artikel Nr.:

68-634833ww

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

350 .. 500 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

60 .. 0 lm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe:

75 .. 0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.140 kg

ZEPPELIN EINBAUSTRAHLER aus Stahl, edelstahl matt, Ausstrahlwinkel 70°, Lichtaustritt direkt, max. 350/500mA, IP67LSt.: 60, 2W, LT: 35 000h